詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BV-11

品名 : Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BV-1011
取付ねじ 雄:G1/8”
雌:Rc1/8”
ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
内・外ネジ型タイプ
一次側がテーパー(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。
配管環境に良い製品として使用されています。
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/10 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BV-11 Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ
EA425BV-22 Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ
EA425BV-33 Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top