品番 : EA425BW-1
品名 : Rc 1/8" ミニボールバルブ(3方)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BW-5111R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8”×3 | ボア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 縦型三方内ネジ型タイプ | |||
| 一次側・二次側共にテーパー(Rc)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。 | |||
| Rc内ネジタイプで汎用性が高い仕様です。 | |||
| 面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/03 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BW-1 Rc 1/8" ミニボールバルブ(3方) |
| EA425BW-2 Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方) |
