詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425BW-2

品名 : Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BW-5222R
取付ねじ Rc1/4”×3 ボア径 6mm
使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ)
縦型三方内ネジ型タイプ
一次側・二次側共にテーパー(Rc)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。
Rc内ネジタイプで汎用性が高い仕様です。
面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA425BW-1 Rc 1/8" ミニボールバルブ(3方)
EA425BW-2 Rc 1/4" ミニボールバルブ(3方)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • メッキの種類
  • 管用テーパーねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top