品番 : EA425BW-266
品名 : Rc3/4"xG3/4" ボールバルブ(真鍮)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BW-0066 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc3/4”×G3/4” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 両内ネジ型タイプ | |||
| 一次側がテーパー内ネジ、二次側が平行内ネジの配管用バルブです。 | |||
| 両内ネジタイプで汎用性の高い仕様です。 | |||
| 面間も短く、狭小な場所の配管にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425BW-233 Rc3/8"xG3/8" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BW-244 Rc1/2"xG1/2" ボールバルブ(真鍮) |
| EA425BW-266 Rc3/4"xG3/4" ボールバルブ(真鍮) |
