品番 : EA425CA-1
品名 : Rc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | UW-1011 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1/8”×Rc1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~120℃(凍結箇所を除く) | 材質 | ステンレス |
| 両内ネジ型タイプ | |||
| 一次側・二次側共に、テーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。 | |||
| ハンドルの回転方向が自由に設定できます。 | |||
| 面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CA-1 Rc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425CA-2 Rc1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425CA-3 Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
