詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CA-2

品名 : Rc1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 UW-1022
取付ねじ Rc1/4”×Rc1/4” 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~120℃(凍結箇所を除く) 材質 ステンレス
両内ネジ型タイプ
一次側・二次側共に、テーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。
ハンドルの回転方向が自由に設定できます。
面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1049ページ
バリエーション一覧
EA425CA-1 Rc1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
EA425CA-2 Rc1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製)
EA425CA-3 Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top