詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CA-12

品名 : G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 VG-7022
取付ねじ G1/4”×Rc1/4” 使用圧力 3.0Mpa以下
使用温度 -10~180℃(凍結無きこと) 材質 SCS13
パッキン付
ステンレス製レバーハンドル(メーターボール)
ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0756ページ 1050ページ
バリエーション一覧
EA425CA-12 G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
EA425CA-13 G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top