品番 : EA425CA-13
品名 : G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | VG-7033 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | G3/8”×Rc3/8” | 使用圧力 | 3.0Mpa以下 |
| 使用温度 | -10~180℃(凍結無きこと) | 材質 | SCS13 |
| パッキン付 | |||
| ステンレス製レバーハンドル(メーターボール) | |||
| ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパー(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ 1050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CA-12 G1/4"xRc1/4" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425CA-13 G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製) |
