品番 : EA425CC-1
品名 : R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | US-1011 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8”×R1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~120℃(凍結無きこと) | 材質 | ステンレス |
| 両外ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ | |||
| ハンドルの回転方向が自由に設定できます。 | |||
| 一次側・二次側共に、テーパー(R)外ネジの配管用バルブです。 | |||
| 一般にはない外ネジによる配管が可能です。 | |||
| ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1049ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CC-1 R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425CC-2 R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
| EA425CC-3 R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製) |
