詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CC-2

品名 : R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 US-1022
取付ねじ R1/4”×R1/4” 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~120℃(凍結無きこと) 材質 ステンレス
両外ネジ型のステンレス製ミニボールバルブ
ハンドルの回転方向が自由に設定できます。
一次側・二次側共に、テーパー(R)外ネジの配管用バルブです。
一般にはない外ネジによる配管が可能です。
ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 05:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1049ページ
バリエーション一覧
EA425CC-1 R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
EA425CC-2 R 1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ステンレス製)
EA425CC-3 R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top