品番 : EA425CE-124
品名 : R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWH-12-4 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | ハーフユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 12mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R1/2” |
| 推奨締付トルク | 28~30N・m | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/01 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
