詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CE-62

品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 AWH-6-2
シリーズ AW W-インターロック式締付継手 用途 ハーフユニオン
適用パイプ ステンレス鋼鋼管 適用パイプ外径 6mm
使用温度 -196~600℃ 取付ねじ R1/4”
推奨締付トルク 12~14N・m 材質 SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/06/30 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA425CE-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-102 R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-103 R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-104 R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-113 R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
EA425CE-124 R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top