品番 : EA425CF-62
品名 : R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | AWL-6-2 |
---|---|---|---|
シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | エルボユニオン |
適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 6mm |
使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R1/4” |
推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
真空ラインでも使用可能です。 | |||
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/30 00:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1065ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個) |
関連商品 | EA125F-6A : 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
関連商品 | EA125F-6B : 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
関連商品 | EA125F-6 : 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |