詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CF-103

品名 : R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 AWL-10-3
シリーズ AW W-インターロック式締付継手 用途 エルボユニオン
適用パイプ ステンレス鋼鋼管 適用パイプ外径 10mm
使用温度 -196~600℃ 取付ねじ R3/8”
推奨締付トルク 22~24N・m 材質 SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/02 20:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1065ページ
バリエーション一覧
EA425CF-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-102 R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-103 R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-104 R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-123 R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425CF-124 R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
材質表
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top