品番 : EA125DX-107A
品名 : 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
仕様
メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | WR1075 |
---|---|---|---|
適用チューブサイズ(内径×外径) | 7.5×10mm | 材質 | SUS304 |
入数 | 10個 | ||
チューブの内側から収縮を防止 | |||
極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能 | |||
チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 04:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
拡大
画像はEA125DX-86Aです。