品番 : EA425CH-10
品名 : 10mmx10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | AWF-10-0 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | 両口エルボユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 10mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 材質 | SUS316 |
| 高圧・高温・低温に耐えられます。 | |||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| 真空ラインでも使用可能です。 | |||
| ※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/17 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425CH-4 4mmx 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
| EA425CH-6 6mmx 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
| EA425CH-8 8mmx 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
| EA425CH-10 10mmx10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
| EA425CH-12 12mmx12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製) |
