詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CC-10

品名 : R 1/4"x10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 AWVD-10-2
シリーズ AW W-インターロック式締付継手 用途 ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ ステンレス鋼鋼管 適用パイプ外径 10mm
使用流体 空気・水・油 使用圧力 2.0MPa以下
使用温度 100℃以下 取付ねじ R1/4”
推奨締付トルク 12~14N・m 材質 SUS316
入数 1個
高圧・高温・低温に耐えられます。
真空ラインでも使用可能です。
衝撃・振動に強いです。
繰り返し脱着に優れています。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,800 (税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/24 10:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA425CC-4 R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-6 R 1/4"x 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-8 R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
EA425CC-10 R 1/4"x10mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top