品番 : EA425DG-103
品名 : R 3/8"x10mm ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | RNAW-103 |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 10mm |
| 使用圧力 | 0~2.0MPa | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~120℃ (凍結なきこと) |
取付ねじ | R3/8” |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m | 材質 | SUS316 |
| 流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。 | |||
| コンパクトで機能的です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/15 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-106 : 10/6.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| オプション | EA125DX-106A : 10x6.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| オプション | EA125DX-107 : 10/7.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
| オプション | EA125DX-107A : 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個) |
