品番 : EA425DG-62
品名 : R 1/4"x 6mm ニードルバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | RNAW-062 |
|---|---|---|---|
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0~2.0MPa | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 使用温度 | -10~120℃ (凍結なきこと) |
取付ねじ | R1/4” |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |
| 流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。 | |||
| コンパクトで機能的です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1024ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個) |
