品番 : EA425CG-12
品名 : 12mmx12mm ユニオン(ステンレス製)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | AWS-12-0 |
---|---|---|---|
材質 | SUS316 | 使用温度 | -196~600℃ |
適用パイプ外径 | 12mm | ||
チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 | |||
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1079ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425CG-6 6mmx 6mm ユニオン(ステンレス製) |
EA425CG-8 8mmx 8mm ユニオン(ステンレス製) |
EA425CG-10 10mmx10mm ユニオン(ステンレス製) |
EA425CG-12 12mmx12mm ユニオン(ステンレス製) |