詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425CG-8

品名 : 8mmx 8mm ユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 AWS-8-0
シリーズ AW W-インターロック式締付継手 用途 ストレートユニオン
適用パイプ ステンレス鋼鋼管 適用パイプ外径 8mm
使用温度 -196~600℃ 材質 SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/02 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1024ページ
バリエーション一覧
EA425CG-6 6mmx 6mm ユニオン(ステンレス製)
EA425CG-8 8mmx 8mm ユニオン(ステンレス製)
EA425CG-10 10mmx10mm ユニオン(ステンレス製)
EA425CG-12 12mmx12mm ユニオン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
材質表
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top