品番 : EA425DA-103
品名 : R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | USH-103 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | オールステンレス製ワンタッチジョイント | 用途 | ハーフユニオン |
| チューブ外径 | 10mm | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | -15~120℃ (凍結なきこと) |
| 接続ねじ | R3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小。 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 また、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
