品番 : EA425DG-10
品名 : R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | SCS-103 |
|---|---|---|---|
| 制御方式 | メータアウト | チューブ外径 | 10mm |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -10~60℃ (凍結なきこと) |
配管ねじ径 | R3/8” |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m | 材質 | SUS316 |
| 流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。 | |||
| コンパクトで機能的です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DG-4 R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) |
| EA425DG-6 R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) |
| EA425DG-7 R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製) |
| EA425DG-10 R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) |
