詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DG-6

品名 : R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 SCS-062
制御方式 メータアウト チューブ外径 6mm
使用圧力 0~1.0MPa 使用流体 空気
使用温度 -10~60℃
(凍結なきこと)
配管ねじ径 R1/4”
推奨締付トルク 12~14N・m 材質 SUS316
流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
コンパクトで機能的です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,270 (税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/02 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1067ページ
バリエーション一覧
EA425DG-4 R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-6 R 1/4"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-7 R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)
EA425DG-10 R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top