品番 : EA425DJ-3
品名 : Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | CPR-SSV × Rc3/8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ソケットメス | 使用圧力 | 0~1.4MPa |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | -10~150℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | Rc3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 無漏洩タイプ | |||
| 接続・脱着時に漏れのないシール機構 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/15 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DJ-1 Rc1/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DJ-2 Rc1/4" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DJ-3 Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
| EA425DJ-4 Rc1/2" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA425DM-3 : R 3/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製) |
