品番 : EA425DM-3
品名 : R 3/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | CPR-SPV × R3/8 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プラグオス | 使用圧力 | 0~1.4MPa |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | -10~150℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | R3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 無漏洩タイプ | |||
| 接続・脱着時に漏れのないシール機構 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425DM-1 R 1/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製) |
| EA425DM-2 R 1/4" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製) |
| EA425DM-3 R 3/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製) |
| EA425DM-4 R 1/2" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA425DJ-3 : Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
