詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DM-2

品名 : R 1/4" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 CPR-SPV × R1/4
用途 プラグオス 使用圧力 0~1.4MPa
使用流体 空気・水・油 使用温度 -10~150℃
(凍結なきこと)
ねじサイズ R1/4” 推奨締付トルク 12~14N・m
材質 SUS316
無漏洩タイプ
接続・脱着時に漏れのないシール機構
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/15 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1026ページ
バリエーション一覧
EA425DM-1 R 1/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
EA425DM-2 R 1/4" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
EA425DM-3 R 3/8" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
EA425DM-4 R 1/2" カプラープラグ(雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top