詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425DV-8

品名 : 3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 KF-03-3
材質 ボデー:SUS316
フロントフェルール:SUS316
バックフェルール:SUS316
使用流体 水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度 -196~360℃ 適用管 JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズ G3/8” チューブ外径 3/8”
●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 23:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA425DV-3 1/4"xG1/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-7 3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-8 3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-9 3/8"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-10 1/2"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-11 1/2"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
EA425DV-12 1/2"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 最高許容圧力
  • 管用平行ねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top