品番 : EA425DV-9
品名 : 3/8"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | KF-03-4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316 |
使用流体 | 水・油・ガス・化学薬品 |
| 使用流体温度 | -196~360℃ | 適用管 | JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ |
| ねじサイズ | G1/2” | チューブ外径 | 3/8” |
| ●最高使用圧力(常温時) 管厚さ0.71mm:73MPa 管厚さ0.89mm:92.81MPa 管厚さ1.0mm:104.15MPa ※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。 |
|||
| ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック | |||
| フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
