品番 : EA425ED-2
品名 : R 1/4" チェックバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ASK | 型番 | OCS-2F |
|---|---|---|---|
| 用途 | クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します | 使用圧力 | 4.9MPa(50kgf/c㎡) |
| 耐圧 | 7.35MPa(75kgf/c㎡) | クラッキング圧力 | 7kPa(0.07kgf/c㎡) |
| 適用流体 | 気体または流体 | 材質 | SUS316 |
| Oリング材質 | バイトン | ねじサイズ | R1/4” |
| 全長 | 40.2mm | 六角二面幅 | 16mm |
| 締付トルク | 5~6N・m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/25 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1046ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425ED-1 R 1/8" チェックバルブ(ステンレス製) |
| EA425ED-2 R 1/4" チェックバルブ(ステンレス製) |
| EA425ED-3 R 3/8" チェックバルブ(ステンレス製) |
| EA425ED-4 R 1/2" チェックバルブ(ステンレス製) |
| EA425ED-6 R 3/4" チェックバルブ(ステンレス製) |
