詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425ED-4

品名 : R 1/2" チェックバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー ASK 型番 OCS-4F
用途 クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します 使用圧力 4.9MPa(50kgf/c㎡)
耐圧 7.35MPa(75kgf/c㎡) クラッキング圧力 7kPa(0.07kgf/c㎡)
適用流体 気体または流体 材質 SUS316
Oリング材質 バイトン ねじサイズ R1/2”
全長 48mm 六角二面幅 22mm
締付トルク 24~26N・m
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/25 16:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1046ページ
バリエーション一覧
EA425ED-1 R 1/8" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-2 R 1/4" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-3 R 3/8" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-4 R 1/2" チェックバルブ(ステンレス製)
EA425ED-6 R 3/4" チェックバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:48.0mm    B:18.0mm\n六角二面幅:22mm
  • A:75.4mm2   B:94.0mm2\nC:75.4mm2
  • 流量-圧力降下特性

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top