品番 : EA425FA-83
品名 : R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | esh-0805-3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | es-fit | 用途 | ハーフユニオン |
| チューブ外径 | 8mm | チューブ内径 | 5mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品など | 使用温度 | 空気:-65~260℃ 水:0~100℃ |
| 取付ねじ | R3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316 | ||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。 | |||
| 配管時のチューブがねじれにくいです。 | |||
| 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。 | |||
| 禁油処理をおこなっています。 | |||
| 材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。 | |||
| 流量特性に優れた継手。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/06 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA125F-8A : 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-8B : 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
| 関連商品 | EA125F-8 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP) |
