品番 : EA425FX-10
品名 : 10mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | esn-10A |
|---|---|---|---|
| シリーズ | es-fit | 用途 | スリーブ一体ナット |
| チューブ外径 | 10mm | ねじサイズ | M14×1.0mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品 | 使用温度 | 空気:-65~260℃ 水:0~100℃ |
| 材質 | SUS316 | ||
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425FX-4 4mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) |
| EA425FX-6 6mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) |
| EA425FX-8 8mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) |
| EA425FX-10 10mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) |
| EA425FX-12 12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製) |
