詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425FX-8

品名 : 8mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)

仕様

メーカー アオイ 型番 esn-08A
シリーズ es-fit 用途 スリーブ一体ナット
チューブ外径 8mm ねじサイズ M12×1.0mm
使用流体 空気、水、薬品 使用温度 空気:-65~260℃
水:0~100℃
材質 SUS316
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1026ページ
バリエーション一覧
EA425FX-4 4mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
EA425FX-6 6mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
EA425FX-8 8mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
EA425FX-10 10mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
EA425FX-12 12mm 袋ナット(チューブ用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top