品番 : EA425HB-104
品名 : 10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)
仕様
| メーカー | フロウエル(Flowell) | 型番 | 30-10ME8-C |
|---|---|---|---|
| チューブサイズ | 10mm | ねじサイズ | R1/2” |
| 最高圧力(23℃時) | 0.6MPa | 最高使用温度 | 100℃ |
| 材質 | ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE) |
適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ |
| 耐薬品性 | |||
| セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
