詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425HC-4

品名 : 4mm ユニオン(フッ素樹脂製)

仕様

メーカー フロウエル(Flowell) 型番 30-4U-C
チューブサイズ 4mm 最高圧力(23℃時) 0.9MPa
最高使用温度 100℃ 材質 ボディ:フッ素樹脂(PTFE)
ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/31 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425HC-4 4mm ユニオン(フッ素樹脂製)
EA425HC-6 6mm ユニオン(フッ素樹脂製)
EA425HC-8 8mm ユニオン(フッ素樹脂製)
EA425HC-10 10mm ユニオン(フッ素樹脂製)
EA425HC-12 12mm ユニオン(フッ素樹脂製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:27mm    C:11mm    D:7mm\nE:3mm    F:10mm    W:8mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top