品番 : EA425HC-8
品名 : 8mm ユニオン(フッ素樹脂製)
仕様
| メーカー | フロウエル(Flowell) | 型番 | 30-8U-C |
|---|---|---|---|
| チューブサイズ | 8mm | 最高圧力(23℃時) | 0.8MPa |
| 最高使用温度 | 100℃ | 材質 | ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE) |
| 適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ | ||
| 耐薬品性 | |||
| セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/02 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425HC-4 4mm ユニオン(フッ素樹脂製) |
| EA425HC-6 6mm ユニオン(フッ素樹脂製) |
| EA425HC-8 8mm ユニオン(フッ素樹脂製) |
| EA425HC-10 10mm ユニオン(フッ素樹脂製) |
| EA425HC-12 12mm ユニオン(フッ素樹脂製) |
