詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425HE-83

品名 : 8mmxRc3/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)

仕様

メーカー フロウエル(Flowell) 型番 30-8FC6-C
チューブサイズ 8mm ねじサイズ Rc3/8”
最高圧力(23℃時) 0.8MPa 最高使用温度 100℃
材質 ボディ:フッ素樹脂(PTFE)
ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
追加説明
カタログ価格

8,180 (税抜)/ 8,998 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/17 06:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1071ページ
バリエーション一覧
EA425HE-61 6mmxRc1/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-62 6mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-81 8mmxRc1/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-82 8mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-83 8mmxRc3/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-102 10mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-103 10mmxRc3/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-104 10mmxRc1/2" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
EA425HE-123 12mmxRc3/8" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:38mm    C:18mm    D:12mm\nE:6mm    F:17mm    W:22mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top