品番 : EA425HE-62
品名 : 6mmxRc1/4" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | フロウエル(Flowell) | 型番 | 30-6FC4-C |
|---|---|---|---|
| チューブサイズ | 6mm | ねじサイズ | Rc1/4” |
| 最高圧力(23℃時) | 0.8MPa | 最高使用温度 | 100℃ |
| 材質 | ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE) |
適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ |
| 耐薬品性 | |||
| セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/07 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
