詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JA-123

品名 : 12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 HZ12-03
商品名 Zユニオン チューブサイズ 12mm
ねじサイズ R3/8” 六角二面幅 25・22mm
最高使用圧力 0.78MPa(常温) 最高使用温度 80℃
材質 ポリプロピレン(PP) 重量 11.8g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
ハーフユニオン型
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2025/06/18 11:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1072ページ
バリエーション一覧
EA425JA-41 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-61 6mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-62 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-81 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-82 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-102 10mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-103 10mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-123 12mmxR 3/8" ユニオン(ハーフ/PP製)
EA425JA-124 12mmxR 1/2" ユニオン(ハーフ/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:56mm    A:14mm    C:11mm\nB1:25mm    B2:22mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top