品番 : EA425JA-62
品名 : 6mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)
仕様
メーカー | ウシオライティング(USHIO) | 型番 | HZ6-02 |
---|---|---|---|
商品名 | Zユニオン | チューブサイズ | 6mm |
ねじサイズ | R1/4” | 六角二面幅 | 14mm |
最高使用圧力 | 0.78MPa(常温) | 最高使用温度 | 80℃ |
材質 | ポリプロピレン(PP) | 重量 | 3.3g |
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手 | |||
ハーフユニオン型 | |||
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材 | |||
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 160 (2025/08/23 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1072ページ |