詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JB-103

品名 : 10mmxR 3/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 LZ10-03
商品名 Zユニオン チューブサイズ 10mm
ねじサイズ R3/8” 二面幅 16mm
ナット二面幅 19mm 最高使用圧力 0.78MPa(常温)
最高使用温度 80℃ 材質 ポリプロピレン(PP)
重量 10.6g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
エルボユニオン型
耐薬品、耐腐食性に優れています。
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
追加説明
カタログ価格

855 (税抜)/ 941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/15 18:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425JB-41 4mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-61 6mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-62 6mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-81 8mmxR 1/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-82 8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-102 10mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-103 10mmxR 3/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-123 12mmxR 3/8" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
EA425JB-124 12mmxR 1/2" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:39mm   L2:27mm   A:14mm\nB1:16mm   B2:19mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top