品番 : EA425JB-82
品名 : 8mmxR 1/4" ユニオン(片雄ねじエルボ/PP製)
仕様
| メーカー | ウシオライティング(USHIO) | 型番 | LZ8-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Zユニオン | チューブサイズ | 8mm |
| ねじサイズ | R1/4” | 二面幅 | 12mm |
| ナット二面幅 | 17mm | 最高使用圧力 | 0.78MPa(常温) |
| 最高使用温度 | 80℃ | 材質 | ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 5.7g | ||
| 軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手 | |||
| エルボユニオン型 | |||
| 耐薬品、耐腐食性に優れています。 | |||
| ※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/15 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
