詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JF-61

品名 : 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 STZ6-01
商品名 Zユニオン チューブサイズ 6mm
ねじサイズ R1/8” 二面幅 12mm
ナット二面幅 14mm 材質 ポリプロピレン(PP)
重量 5.6g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
サービスチーズユニオン
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/09/15 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425JF-41 4mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
EA425JF-61 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
EA425JF-62 6mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
EA425JF-81 8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
EA425JF-82 8mmxR 1/4" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:53mm    L2:22mm    A:12mm\nB1:12mm    B2:14mm\n

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top