品番 : EA425JF-81
品名 : 8mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)
仕様
| メーカー | ウシオライティング(USHIO) | 型番 | STZ8-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Zユニオン | チューブサイズ | 8mm |
| ねじサイズ | R1/8” | 二面幅 | 10mm |
| ナット二面幅 | 17mm | 材質 | ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 7.5g | ||
| 軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手 | |||
| サービスチーズユニオン | |||
| 耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材 | |||
| ※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
