品番 : EA425JJ-4
品名 : 4mm ナット(PP製/2個)
仕様
| メーカー | ウシオライティング(USHIO) | 型番 | N4 |
|---|---|---|---|
| チューブサイズ | 4mm | 全長 | 14mm |
| 六角二面幅 | 12mm | 材質 | ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 0.8g | 入数 | 2個 |
| 軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手 | |||
| 耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材 | |||
| ※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/17 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425JJ-4 4mm ナット(PP製/2個) |
| EA425JJ-6 6mm ナット(PP製/2個) |
| EA425JJ-8 8mm ナット(PP製/2個) |
| EA425JJ-10 10mm ナット(PP製/2個) |
| EA425JJ-12 12mm ナット(PP製/2個) |
