詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425JJ-6

品名 : 6mm ナット(PP製/2個)

仕様

メーカー ウシオライティング(USHIO) 型番 N6
チューブサイズ 6mm 全長 15mm
六角二面幅 14mm 材質 ポリプロピレン(PP)
重量 1.0g 入数 2個
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/17 22:52現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425JJ-4 4mm ナット(PP製/2個)
EA425JJ-6 6mm ナット(PP製/2個)
EA425JJ-8 8mm ナット(PP製/2個)
EA425JJ-10 10mm ナット(PP製/2個)
EA425JJ-12 12mm ナット(PP製/2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:15mm    B2:14mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top