詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425KB-10

品名 : 10mm 三方活栓 (PP製)

仕様

外径 10mm 内径 7mm
センター穴径 7mm 使用流体 液体
材質 パイプ:PP(ポリプロピレン)
開閉栓:PE(ポリエチレン)
つまみ位置で三方出からニ方出に切替が可能になります。
追加説明
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 23:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425KB-8 8mm 三方活栓 (PP製)
EA425KB-10 10mm 三方活栓 (PP製)
EA425KB-12 12mm 三方活栓 (PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:160mm  B:55mm  C:70mm\nD:86mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top