品番 : EA425KB-12
品名 : 12mm 三方活栓 (PP製)
仕様
| 外径 | 12mm | 内径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| センター穴径 | 8mm | 使用流体 | 液体 |
| 材質 | パイプ:PP(ポリプロピレン) 開閉栓:PE(ポリエチレン) |
||
| つまみ位置で三方出からニ方出に切替が可能になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KB-8 8mm 三方活栓 (PP製) |
| EA425KB-10 10mm 三方活栓 (PP製) |
| EA425KB-12 12mm 三方活栓 (PP製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
