詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425KD-10

品名 : 10mm T型コネクター(PP製)

仕様

材質 ポリプロピレン 使用流体 液体
外径 10mm
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/15 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425KD-6 6mm T型コネクター(PP製)
EA425KD-8 8mm T型コネクター(PP製)
EA425KD-10 10mm T型コネクター(PP製)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top